SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV320, 0,18kW, 200V, 1 phasig, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATV320U02M2W
Netzspannung - 200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl - 1
Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489548391
Sonepar Artikelnummer
120557504
Hersteller Artikelnummer
ATV320U02M2W
Hersteller Typ
ATV320U02M2W
Hersteller Artikel Nr.:
ATV320U02M2W
Netzspannung:
200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
1.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.18 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP66
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Mit Bedienelement:
Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Schutzart (NEMA):
4X
Höhe:
340 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
7.265 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


