Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV320, 5,5kW, 200V, 3 phasig, Kompakt

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV320, 5,5kW, 200V, 3 phasig, Kompakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATV320U55M3C

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 27.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480966675

Sonepar Artikelnummer

120474725

Hersteller Artikelnummer

ATV320U55M3C

Hersteller Typ

ATV320U55M3C

Hersteller Artikel Nr.:

ATV320U55M3C

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

27.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

232 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.185 kg

Die Produktreihe Altivar Machine ATV320 ist ein Angebot an drehzahlvariablen Antrieben, das für Erstausrüster (OEMs) entwickelt wurde. Sein kompakter Formfaktor ermöglicht die vertikale Stapelung von Antrieben in Maschinengestellen. Er arbeitet mit einer Nennleistung von bis zu 5,5 kW / 7,5 PS und einer Nennspannung von 200 V bis 240 V AC. Seine robuste Bauweise mit beschichteten Leiterplatten der Klasse 3C3 nach IEC 60721-3-3 ermöglicht die Verlängerung der Maschinenverfügbarkeit unter rauen Umgebungsbedingungen. Wie zum Beispiel bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60°C, ohne dass eine zusätzliche Kühlung erforderlich ist. Er verfügt über Funktionen, die für die gängigsten Anwendungen geeignet sind, einschließlich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit bei sehr niedrigen Drehzahlen, hohe dynamische Leistung mit Flussvektorregelung ohne Sensor. Es ermöglicht auch die Parallelschaltung von Motoren und speziellen Antrieben unter Verwendung des Spannungs-/Frequenzverhältnisses und der statischen Drehzahlgenauigkeit und Energieeinsparung für Synchronmotoren mit offenem Regelkreis. Er wiegt 3,5 kg und hat die folgenden Abmessungen: 150 mm breit, 232 mm hoch, 178 mm tief. Diese helfen den Maschinen, die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, unabhängig davon, ob sie in Verbindung mit einem Preventa-Sicherheitsmodul verwendet werden oder nicht. Diese Sicherheitsfunktionen werden mit der SoMove-Software konfiguriert. Altivar Machine ATV320 wurde für Erstausrüster (OEMs) entwickelt. Sie decken einfache und fortgeschrittene Anwendungsanforderungen in den Bereichen Verpackung, Materialhandhabung, Textil, Materialbearbeitung, mechanische Aktuatoren und Hebevorgänge ab. Es entspricht IEC, UL, TUV, KC und anderen internationalen Normen. Montagezubehör und externe Optionen (Bremswiderstände, Netzdrosseln, Motordrosseln, zusätzliche EMV-Filter) sind für Altivar Machine ATV320 Umrichter erhältlich. Die Art des externen Zubehörs und der Optionen hängt von der Umrichterleistung ab. Das Produkt wird in drei Paketen geliefert. Er ist für die Montage in vertikaler Position (+/- 10°) auf einer Platte dank 4 Befestigungslöchern vorgesehen. Er ist vollständig in die EcoStruxure-Maschine von Schneider Electric über DTM integriert. Es ist möglich, ATV320-Antriebe direkt in der SoMachine- und SoMove-Software mit Hilfe desselben Software-Bausteins (DTM) zu konfigurieren, zu steuern und zu diagnostizieren. Er ist umweltfreundlich und erfüllt Richtlinien wie RoHS, WEEE, etc. zum Umweltschutz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie