Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV630, 220 kW, 380-440V, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV630, 220 kW, 380-440V, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATV630C22N4

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 427 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481154712

Sonepar Artikelnummer

120466302

Hersteller Artikelnummer

ATV630C22N4

Hersteller Typ

ATV630C22N4

Hersteller Artikel Nr.:

ATV630C22N4

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

427 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

220 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

220 kW

Schutzart (IP):

IP00

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Ja

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

1190 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

377 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

193.000 kg

Dieser Altivar Process ATV600 Frequenzumrichter kann 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren antreiben. Er verfügt standardmäßig über 3 eingebaute RJ45-Kommunikationsanschlüsse, 1 Ethernet-Anschluss, 2 serielle Anschlüsse. Es funktioniert bei einer Nennversorgungsspannung von 380V bis 480V AC. Durch den innovativen ''Stop and Go''-Betrieb spart dieser Antrieb im Standby-Betrieb bis zu 30 % Energie ohne zusätzliche Kosten. Geeignet für Motoren mit einer Leistung bis zu 220 kW / 350 PS für Anwendungen, die eine leichte Überlast erfordern (bis zu 120 %). Er eignet sich für Motoren mit einer Leistung von bis zu 160 kW / 250 PS für Anwendungen, die eine erhebliche Überlast erfordern (bis zu 150 %). Er wiegt 172 kg und hat die folgenden Maße: 440 mm breit, 1195 mm hoch, 380 mm tief. Dieser Antrieb ist auf die Verarbeitung von Flüssigkeiten und Energieeinsparungen ausgerichtet. Er bietet umfassende Flexibilität in den Bereichen Wasser und Abwasser, Bergbau, Mineralien und Metalle, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke. Zubehör (Lüfterkit, Grafikterminal) und Optionen (E/A-Erweiterungsmodule, Kommunikationsmodule, EMV-Eingangsfilter) sind je nach Umrichterleistung mit Altivar Process ATV600 Umrichtern erhältlich. Es ist für die Montage in vertikaler Position (+/- 10°) an einer Wand vorgesehen. Dieses neue Antriebskonzept erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Prozess- und Versorgungsunternehmen in Bezug auf die Anlageneffizienz und die Gesamtbetriebskosten. Da es das Energiemanagement, das Anlagenmanagement und auch die Gesamtleistung des Prozesses unterstützt.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie