Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAF3PZ

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110804782

Sonepar Artikelnummer

121168681

Hersteller Artikelnummer

KAF3PZ

Hersteller Typ

KAF3PZ

Hersteller Artikel Nr.:

KAF3PZ

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.