Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KAF, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KAF, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAF1PZ

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110201109

Sonepar Artikelnummer

121168679

Hersteller Artikelnummer

KAF1PZ

Hersteller Typ

KAF1PZ

Hersteller Artikel Nr.:

KAF1PZ

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.069 kg

Die Lasttrennschalter mit Drehantrieb der Baureihe TeSys Vario eignen sich ideal für den Einsatz in der Einspeisung oder auch als Wartungsschalter. Dieser Front-Drehgriff in der Farbe schwarz ist kompatibel mit den Schalterblöcken VN20, VN12 und V02-V2. Die Befestigung erfolgt durch 4 Schrauben. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.