Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KCD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Front-Drehgriff KCD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCD1PZ

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110725087

Sonepar Artikelnummer

120374688

Hersteller Artikelnummer

KCD1PZ

Hersteller Typ

KCD1PZ

Hersteller Artikel Nr.:

KCD1PZ

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie