Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontabdeckung schwarz u. Drehantrieb schwarz INS320/630 3P/4P Monoblock

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontabdeckung schwarz u. Drehantrieb schwarz INS320/630 3P/4P Monoblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31076

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430310761

Sonepar Artikelnummer

120248742

Hersteller Artikelnummer

31076

Hersteller Typ

31076

Hersteller Artikel Nr.:

31076

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.044 kg

Frontabdeckung schwarz u. Drehantrieb schwarz INS320/630 3p/4p Monoblock. Produktserie: INS320...630 - Baureihe: Compact - Kurzbezeichnung des Geräts: INS320 - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Geräteanwendung: Stromversorgungsquelle ändern - Beschreibung der Pole: 4P, 3P - Netzwerkanschluss: DC, AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagevariante: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie