Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelem. blau, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelem. blau, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AD806

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110815924

Sonepar Artikelnummer

121175665

Hersteller Artikelnummer

ZB5AD806

Hersteller Typ

ZB5AD806

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AD806

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Dieser Harmony XB5, blauer Wahlschalterkopf mit Standardgriff hat 3 Positionen, funktioniert mit einem Federrücklaufmechanismus von rechts nach innen. Dieser Schalterkopf mit Standardgriff bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschinen. Es kann einfach auf kompatible Wahlschaltereinheiten installiert werden und bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Maschine in verschiedenen Betriebsmodi einzustellen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP69K. Er verfügt über einen Kunststoffrahmen, wodurch er sich ideal für Anwendungen eignet, die eine gute Beständigkeit gegen chemische Mittel und/oder eine doppelte elektrische Isolierung erfordern. Er ist so konzipiert, dass er in einen Standardausschnitt von 22 mm passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts.