Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 455

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AG05

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110223514

Sonepar Artikelnummer

121175679

Hersteller Artikelnummer

ZB5AG05

Hersteller Typ

ZB5AG05

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AG05

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Dieser Harmony XB5, Kopf mit Schlüssel (Schlüssel Nr. 455) für Schlüsselwahlschalter hat 3 Positionen, arbeitet mit Federrückstellung von rechts nach Mitte mit Schlüsselabzug in der linken und rechten Position. Dieser Kopf mit Schlüssel bietet eine vielseitige Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht auf kompatiblen kompletten Schlüsselwahlschaltereinheiten installieren und austauschen, um autorisiertem Personal eine sichere Möglichkeit zu bieten, zwischen Prozess- oder Maschinenbetriebsarten zu wechseln. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP66. Er verfügt über einen Kunststoffrahmen, wodurch er sich ideal für Anwendungen eignet, die eine gute Beständigkeit gegen chemische Mittel und/oder eine doppelte elektrische Isolierung erfordern. Er ist so konzipiert, dass er in einen Standardausschnitt von 22 mm passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts.