Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., rot, m Beschrift.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., rot, m Beschrift.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BC48007

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480444623

Sonepar Artikelnummer

121175085

Hersteller Artikelnummer

ZB4BC48007

Hersteller Typ

ZB4BC48007

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BC48007

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front rot, Blende Chrom-beschichtes Metall, Typ H007. Abmessung (BxHxT) 37x18,5x37 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,036 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach CSA, CE, UL. Produktstandards gem. IEC 60947-5-1, IEC 60947-1, UL 508, CSA C22.2.