SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement Drucktaster, Ø 30, 7 Farben zur Auswahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR3U
Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901874911
Sonepar Artikelnummer
120795028
Hersteller Artikelnummer
9001KR3U
Hersteller Typ
9001KR3U
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR3U
Farbe des Knopfes:
Satz mit mehreren Farben
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


