Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement für Potentiometer Achse 6mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement für Potentiometer Achse 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AD912

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110905373

Sonepar Artikelnummer

120247064

Hersteller Artikelnummer

ZB5AD912

Hersteller Typ

ZB5AD912

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AD912

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85339000

Gewicht:

0.032 kg

Frontelement + Montageplatte für Potenziometer Harmony ZB5. Blende Kunststoff. Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,032 kg. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet, CSA, DNV, BV. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie