Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement, grün, m. Beschriftung, I in Raute, f. Druckt., rund, flach Ø 22

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement, grün, m. Beschriftung, I in Raute, f. Druckt., rund, flach Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBA346

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110861358

Sonepar Artikelnummer

121176360

Hersteller Artikelnummer

ZBA346

Hersteller Typ

ZBA346

Hersteller Artikel Nr.:

ZBA346

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22 mm

Beschriftet:

Ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.