SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement m. Hebel, f. Joystick, 4 Richt., Ø 22, o. Rückzug Nullstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZD5PA14
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110165623
Sonepar Artikelnummer
121176713
Hersteller Artikelnummer
ZD5PA14
Hersteller Typ
ZD5PA14
Hersteller Artikel Nr.:
ZD5PA14
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


