Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement, Ø 30, 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frontelement, Ø 30, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KU17

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

  • Form - rund

  • Ausführung - flach

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901320340

Sonepar Artikelnummer

121165160

Hersteller Artikelnummer

9001KU17

Hersteller Typ

9001KU17

Hersteller Artikel Nr.:

9001KU17

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Form:

rund

Ausführung:

flach

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.041 kg

Frontelement, Ø 30, 30mm - 9001KU17