SCHNEIDER ELECTRIC - Frontplatte 18 Module pro Reihe für Kaedra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10209
Höhe - 150 mm
Breite - 360 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102090
Sonepar Artikelnummer
121164263
Hersteller Artikelnummer
10209
Hersteller Typ
10209
Hersteller Artikel Nr.:
10209
Höhe:
150 mm
Breite:
360 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
25 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.102 kg


