Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - FTB 40 Adern 5 Meter Kabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FTB 40 Adern 5 Meter Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXFTW505

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489485115

Sonepar Artikelnummer

121253749

Hersteller Artikelnummer

BMXFTW505

Hersteller Typ

BMXFTW505

Hersteller Artikel Nr.:

BMXFTW505

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.460 kg

Dieser Kabelsatz ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses 20-polige Steckermodul wird über ein Kabel, das einen direkten Draht-zu-Draht-Übergang der E/A des Moduls ermöglicht, an Sensoren, Vorsteuergeräte oder Terminals angeschlossen. Modicon X80 bietet eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem es die Ersatzteilhaltung, Wartungs- und Schulungskosten reduziert. Das Kabelset hat ein Gewicht von 1,460 kg und ist 5 m lang. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen intelligente Infrastruktur, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Stromerzeugung. Modicon X80 besteht aus einer gemeinsamen Plattform mit kompatiblen Modulen, die die Wartungs- und Schulungskosten mit denselben Ersatzteilen auf Lager reduziert. Modicon X80 besteht aus einer einzigartigen Schulung für verschiedene speicherprogrammierbare Steuerungen (PAC). Modicon X80 bietet eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem es die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduziert.