Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funk Hilfsschalter, Sender, batterielos, kabellos, 1 Signal bei Betätigung, 1 Signal bei Loslassen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funk Hilfsschalter, Sender, batterielos, kabellos, 1 Signal bei Betätigung, 1 Signal bei Loslassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBRT2

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480659928

Sonepar Artikelnummer

121176433

Hersteller Artikelnummer

ZBRT2

Hersteller Typ

ZBRT2

Hersteller Artikel Nr.:

ZBRT2

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.034 kg

Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser Funk Hilfsschalter ist kompatibel mit den Frontelementen XB4/XB5 in 22mm und 30mm. Das Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.