SCHNEIDER ELECTRIC - Funk Hilfsschalter, Sender, batterielos, kabellos, 1 Signal bei Betätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRT1
Funkfrequenz - 2400 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 300 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334726
Sonepar Artikelnummer
120288839
Hersteller Artikelnummer
ZBRT1
Hersteller Typ
ZBRT1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRT1
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
300 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP65
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Ja
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.018 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


