SCHNEIDER ELECTRIC - Funk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Harmony Hub, kabellos, Magnet, 2,4 GHz, schwarz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRTT1
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481808073
Sonepar Artikelnummer
121176437
Hersteller Artikelnummer
ZBRTT1
Hersteller Typ
ZBRTT1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRTT1
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.034 kg
Die drahtlosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser Temperatursensor ist in der Lage den Temperaturbereich von -40 bis +70°C sowie die Feuchtigkeit zu erfassen und ist kompatibel mit dem Harmony Hub ZBRN. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt.


