SCHNEIDER ELECTRIC - Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4RTA2
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - sonstige
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334498
Sonepar Artikelnummer
120288844
Hersteller Artikelnummer
ZB4RTA2
Hersteller Typ
ZB4RTA2
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4RTA2
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.094 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


