SCHNEIDER ELECTRIC - Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, Pilz, schwarz, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5RTC2
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480571763
Sonepar Artikelnummer
121176237
Hersteller Artikelnummer
ZB5RTC2
Hersteller Typ
ZB5RTC2
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5RTC2
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.068 kg
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser schwarze Funkdrucktaster (Pilz) aus Kunststoff kann in einer 22mm Bohrung montiert und installiert werden. Das Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


