SCHNEIDER ELECTRIC - Funkdrucktaster XB5R, Kunststoff, 22mm, grün, I, tastend, batterielos, kabellos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5RTA331
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334603
Sonepar Artikelnummer
120288854
Hersteller Artikelnummer
ZB5RTA331
Hersteller Typ
ZB5RTA331
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5RTA331
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.038 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


