SCHNEIDER ELECTRIC - FUNKENTSTOERF. ATV12 BIS 0,75KW 1pH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3A4416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480075773
Sonepar Artikelnummer
121173376
Hersteller Artikelnummer
VW3A4416
Hersteller Typ
VW3A4416
Hersteller Artikel Nr.:
VW3A4416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
1.108 kg
Dieser EMV-Eingangsfilter ist eine Option für Frequenzumrichter der Reihe Altivar 12. Mit diesem EMV-Filter kann Ihr Antrieb die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen. Die Abmessungen sind 75 mm breit, 194 mm hoch und 30 mm tief. Er bietet einen zusätzlichen Schutz gegen elektromagnetische Emissionen. Die Wahl des Filters hängt von der Antriebsleistung ab. Er wiegt 1,120 kg. Es wurde entwickelt, um die leitungsgebundenen Emissionen auf dem Versorgungsnetz zu reduzieren und die maximale Motorleitungslänge zu vergrößern. Dieses Produkt ist konform mit IEC/EN 61800-3, Kategorie C1, C2 oder C3, in Umgebung 1 (öffentliches Netz). Auswahl des geeigneten EMV-Filters anhand der Antriebsleistung. Das Produkt wird in einer Verpackung geliefert. Der Antrieb wird mit 2 Schrauben auf dem Filter befestigt. Die ATV12-Reihe erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Maschinen, die mit Einfachheit verbunden sind.


