Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Aggregatstart und -alarm, Ausgangssignal

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Aggregatstart und -alarm, Ausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCDIO17

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066077

Sonepar Artikelnummer

121173185

Hersteller Artikelnummer

TPCDIO17

Hersteller Typ

TPCDIO17

Hersteller Artikel Nr.:

TPCDIO17

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.110 kg

TPCDIO17 ist ein Ausgangsmodul als Meldezubehör. Dieses Funktionsmodul ist ein Hilfskontakt für den Gen-Start und das Alarmsignal. Der Nennbetriebsstrom (Ie) beträgt 5A bei250VAC/30VDC. Das Startsignal verhindert das Trockenkurbeln des Motors, indem es das Aggregat auffordert, die richtige Leistung zu erreichen. Sie kann für die Dauer der Abkühlungseinstellung laufen, wenn die normale Quelle wiederhergestellt ist und die Last wieder in den Normalzustand überführt wird. Der Alarmsignalausgang informiert den Benutzer im Falle eines kritischen Alarms, einschließlich Phasendrehung/Übertragungsfehler/Mikroschalter ganz geschlossen/ interner Fehler. Der Kondensator ist für die Zeitverzögerung des Motorstarts, der vor dem Start des Aggregats läuft, egal ob mit oder ohne externe 24VDC.