Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz, 230VAC konstant, Eingangssignal

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz, 230VAC konstant, Eingangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCDIO13

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066039

Sonepar Artikelnummer

121173182

Hersteller Artikelnummer

TPCDIO13

Hersteller Typ

TPCDIO13

Hersteller Artikel Nr.:

TPCDIO13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

TPCDIO13 ist ein Eingangsmodul als Signalisierungszubehör. Es wird mit 230VAC bei 50/60Hz mit einem maximalen Eingangsstrom von 10mA, einem Dauersignal für den Brandschutz geliefert. Das Brandschutzsignal kann ATSE im Brandfall in den Aus-Zustand versetzen und so die Stromzufuhr auch für wichtige Verbraucher schützen.