Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz,24VDC dauerhaft, Eingangssignal

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz,24VDC dauerhaft, Eingangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCDIO11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066022

Sonepar Artikelnummer

121173181

Hersteller Artikelnummer

TPCDIO11

Hersteller Typ

TPCDIO11

Hersteller Artikel Nr.:

TPCDIO11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

TPCDIO11 ist ein Eingangsmodul als Meldezubehör. Es wird ein 24VDC dauerhaftes Signal für Brandschutz bereitgestellt. Das Brandschutzsignal kann ATSE im Brandfall in den Aus-Zustand versetzen und so die Stromzufuhr auch für kritische Verbraucher sicherstellen.