Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz, 24VDC Impuls, Eingangssignal

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Brandschutz, 24VDC Impuls, Eingangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCDIO10

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066015

Sonepar Artikelnummer

121173180

Hersteller Artikelnummer

TPCDIO10

Hersteller Typ

TPCDIO10

Hersteller Artikel Nr.:

TPCDIO10

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

TPCDIO10 ist ein Eingangsmodul als Meldezubehör. It is provided 24VDC pulse signal for fire protection,with maximum input current 10mA. Das Brandschutzsignal kann ATSE im Brandfall in den Aus-Zustand versetzen und die Stromversorgung auch für kritische Verbraucher sicherstellen.