Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul,TransferPacT, Lastabwurf und Verfügbarkeitswarnung, Ausgangssignal

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul,TransferPacT, Lastabwurf und Verfügbarkeitswarnung, Ausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCDIO05

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481065971

Sonepar Artikelnummer

121173177

Hersteller Artikelnummer

TPCDIO05

Hersteller Typ

TPCDIO05

Hersteller Artikel Nr.:

TPCDIO05

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.110 kg

TPCDIO05 ist ein Ausgangsmodul als Signalisierungszubehör. Dieses Funktionsmodul ist ein Hilfskontakt für Lastabwurf und Zustandsausgabe. Der Nennbetriebsstrom (Ie) beträgt 5A bei 250VAC/30VDC. Das Lastabwurfsignal kann einige unkritische Lasten abwerfen, wenn ATSE auf die Ersatzstromversorgung geschaltet ist. Ein potenzialfreier Statuskontakt aktiviert das Signal, wenn der Umschalter nicht auf Automatik geschaltet ist oder die Stromzufuhr zu zwei Quellen unterbrochen ist. Das Signal muss erlöschen, wenn der Umschalter in den Automatikbetrieb zurückkehrt oder Strom zur Verfügung steht.