Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Modbus RTU(Serielle Schnittstelle), Plug-in

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Funktionsmodul, TransferPacT, Modbus RTU(Serielle Schnittstelle), Plug-in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCCOM16

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Mit Abschlusswiderstand - Nein

  • Geschirmt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066060

Sonepar Artikelnummer

121173176

Hersteller Artikelnummer

TPCCOM16

Hersteller Typ

TPCCOM16

Hersteller Artikel Nr.:

TPCCOM16

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.040 kg

TPCCOM16 ist ein Ausgangsmodul, das als Kommunikationszubehör verwendet wird. Die physikalische Schnittstelle ist RS485 mit Kommunikationsschnittstelle RJ45, die von Modbus unterstützt wird. Es kann 2 Anzeigen für den Kommunikationsstatus und die Installation bereitstellen. Dieses Modul bietet Status, analoge Parameter, Ereignisprotokolle, Geräteeinstellungen und Konfigurationen über eine eingebettete Webseite und ein offenes Protokoll. Die entworfenen Klemmen werden mit abgeschirmten verdrillten Paaren verschraubt, um sie zu befestigen. Sein Ausmaß beträgt 20mm (Breite) x 56,5mm (Höhe) x 69mm (Tiefe).