Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - Fuß Kst. mit Alurohr 780mm alufaerbig

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fuß Kst. mit Alurohr 780mm alufaerbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVBZ04A

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 800 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110673555

Sonepar Artikelnummer

120246988

Hersteller Artikelnummer

XVBZ04A

Hersteller Typ

XVBZ04A

Hersteller Artikel Nr.:

XVBZ04A

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

800 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.304 kg

Befestigung / Zubehör. Stützrohr und Halterung L 800 mm, Aluminium, XVB. Höhe 780, Verwendung XVB.