SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, doppelt, Metall, blau, 1-stufig, 4Ö+4S, IP66, mit Schutzhaube, mit Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPEM5110D
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110093452
Sonepar Artikelnummer
121174749
Hersteller Artikelnummer
XPEM5110D
Hersteller Typ
XPEM5110D
Hersteller Artikel Nr.:
XPEM5110D
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
295 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
8.694 kg


