SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunstoff, schwarz, 1-stufig, 2Ö+2S, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPEA111
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110600339
Sonepar Artikelnummer
120245429
Hersteller Artikelnummer
XPEA111
Hersteller Typ
XPEA111
Hersteller Artikel Nr.:
XPEA111
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
94 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.370 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


