Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunststoff, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunststoff, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XPEB311

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - Ja

  • Mit Verriegelung - Nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110164794

Sonepar Artikelnummer

121174739

Hersteller Artikelnummer

XPEB311

Hersteller Typ

XPEB311

Hersteller Artikel Nr.:

XPEB311

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

Ja

Mit Verriegelung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schutzisolierung:

Nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

165 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

282 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.973 kg

Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Kunststoffausführung ist blau. Es ist ein Pedal zur direkten Betätigung vorhanden. Die vorhandene Schutzhaube schützt das Pedal vor z.B. herabfallenden Gegenständen. Die Hilfsschalter verfügen über eine Schaltstufe mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Dank der hohen IP-Schutzklasse und des großen Betriebstemperaturbereiches ist er bestens für raue Umgebungsbedingungen geeignet. Durch die Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.