SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunststoff, blau, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPEB211
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110214062
Sonepar Artikelnummer
121174737
Hersteller Artikelnummer
XPEB211
Hersteller Typ
XPEB211
Hersteller Artikel Nr.:
XPEB211
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
165 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
282 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.841 kg


