SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, blau,1-stufig, 1Ö+1S, IP66, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPEM110EX
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118031142
Sonepar Artikelnummer
121174745
Hersteller Artikelnummer
XPEM110EX
Hersteller Typ
XPEM110EX
Hersteller Artikel Nr.:
XPEM110EX
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
104 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.460 kg


