SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, orange, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPER229
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110900064
Sonepar Artikelnummer
121174753
Hersteller Artikelnummer
XPER229
Hersteller Typ
XPER229
Hersteller Artikel Nr.:
XPER229
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
orange
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.514 kg


