SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter, Harmony XPE, Fußschalter,einfach, Metall, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube, Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPEM329
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110147377
Sonepar Artikelnummer
121174748
Hersteller Artikelnummer
XPEM329
Hersteller Typ
XPEM329
Hersteller Artikel Nr.:
XPEM329
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.747 kg


