Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter XPE, einfach, Metall, or, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66,Schutzhaube,Verriegelung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fußschalter XPE, einfach, Metall, or, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66,Schutzhaube,Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XPER711

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - Ja

  • Mit Verriegelung - Ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110471014

Sonepar Artikelnummer

120298286

Hersteller Artikelnummer

XPER711

Hersteller Typ

XPER711

Hersteller Artikel Nr.:

XPER711

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

Ja

Mit Verriegelung:

Ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

Metall

Mit Schutzisolierung:

Nein

Farbe:

orange

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

160 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

186 mm

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.688 kg

Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Metallausführung ist orange lackiert. Es ist ein Pedal vorhanden, dass verriegelt werden kann, um es gegen unbeabsichtigtes Betätigen zu schützen. Die vorhandene Schutzhaube schützt das Pedal vor z.B. herabfallenden Gegenständen. Die Hilfsschalter verfügen über 2 Schaltstufen mit 2 Öffnern und 2 Schließern. Dank der hohen IP-Schutzklasse und des großen Betriebstemperaturbereiches ist er bestens für raue Umgebungsbedingungen geeignet. Durch die Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie