SCHNEIDER ELECTRIC - Gecrimpte Kabelschuhe für Aluminium-Kabel (3 Stk.), 150mm², mit Phasentrennern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429504
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019517
Sonepar Artikelnummer
120638045
Hersteller Artikelnummer
LV429504
Hersteller Typ
LV429504
Hersteller Artikel Nr.:
LV429504
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
St-Nennquerschnitt:
150 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
kurz
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.372 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


