SCHNEIDER ELECTRIC - Gecrimpte Kabelschuhe für Kupfer-Kabel (3 Stk.), 120mm², mit Phasentrennern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429252
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Oberflächenschutz - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019418
Sonepar Artikelnummer
120637959
Hersteller Artikelnummer
LV429252
Hersteller Typ
LV429252
Hersteller Artikel Nr.:
LV429252
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.221 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


