SCHNEIDER ELECTRIC - Gecrimpte Kabelschuhe für Kupfer-Kabel (3 Stk.), 185mm², mit Phasentrennern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429254
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 185 mm²
Oberflächenschutz - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019432
Sonepar Artikelnummer
120637960
Hersteller Artikelnummer
LV429254
Hersteller Typ
LV429254
Hersteller Artikel Nr.:
LV429254
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.316 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


