SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäuse, leer, IP65, für V3, +max. 3 Zusatzmodule, Griff schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBFXGE2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 150 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110602876
Sonepar Artikelnummer
121173232
Hersteller Artikelnummer
VBFXGE2
Hersteller Typ
VBFXGE2
Hersteller Artikel Nr.:
VBFXGE2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
170 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.692 kg


