SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäuse, leer, IP65, für VN12,VN20,V02-V2, +max. 2 Zusatzmodule, Griff schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBFXGE1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110602890
Sonepar Artikelnummer
121173231
Hersteller Artikelnummer
VBFXGE1
Hersteller Typ
VBFXGE1
Hersteller Artikel Nr.:
VBFXGE1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
146 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.357 kg


