SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäusezubehör, 65x85mm-Platte, für 50x50mm-Auslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13135
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430131359
Sonepar Artikelnummer
121164352
Hersteller Artikelnummer
13135
Hersteller Typ
13135
Hersteller Artikel Nr.:
13135
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.031 kg
Diese Platte für die Installation von Schaltanlagen ist ein wetterfestes Mini-Gehäusezubehör Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 65 mm x (H) 85 mm für 50 mm x 50 mm-Steckdosen. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 650 °C. Dieses Gerät besteht aus selbstverlöschendem Polymer.


