SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430131373
Sonepar Artikelnummer
121164354
Hersteller Artikelnummer
13137
Hersteller Typ
13137
Hersteller Artikel Nr.:
13137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.041 kg
Diese Funktionsplatte für die Steckdosenmontage ist ein wasserdichtes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 90 mm x (H) 100 mm für 65 mm x 65 mm oder 75 mm x 75 mm x 75 mm-Steckdosen. Es enthält ein vordefiniertes Teil, das entfernt werden soll. Es ist mit 4 Schrauben befestigt. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 650 °C. Dieses Gerät besteht aus selbstverlöschendem Polymer.


