SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x85mm-Auslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13136
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430131366
Sonepar Artikelnummer
121164353
Hersteller Artikelnummer
13136
Hersteller Typ
13136
Hersteller Artikel Nr.:
13136
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.026 kg
Adapterrahmen für die Montage von Steckdosen in Kaedra-Gehäuse. Maße für die Steckdosen 65 mm (B) und 85 mm (H).


