SCHNEIDER ELECTRIC - Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für Steuerungen mit Durchmesser 3x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13138
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430131380
Sonepar Artikelnummer
121164355
Hersteller Artikelnummer
13138
Hersteller Typ
13138
Hersteller Artikel Nr.:
13138
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.034 kg
Adapterplatte für die Montage von Befehls-/Meldegeräte in Kaedra-Gehäuse. Installation von Befehls-/Meldegeräte mit 16mm und 22mm Durchmesser. Es hat 1 bis 4 vorgebohrte Stellen für Befehls-/Meldegeräte. Sie wird durch Clips fixiert. Maße 90 mm (B) x 100 mm (H).


