SCHNEIDER ELECTRIC - Gelbe Schutzkappe für runden flachen Drucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBP015
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119054089
Sonepar Artikelnummer
121176421
Hersteller Artikelnummer
ZBP015
Hersteller Typ
ZBP015
Hersteller Artikel Nr.:
ZBP015
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.003 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.