Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - GER. MASSELEMENT B 250A CU 3LNPE IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - GER. MASSELEMENT B 250A CU 3LNPE IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC250ES42STBE

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486994665

Sonepar Artikelnummer

121254416

Hersteller Artikelnummer

ITSC250ES42STBE

Hersteller Typ

ITSC250ES42STBE

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC250ES42STBE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

3

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP42

Länge:

1210 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Flexibel:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

9.100 kg

Dieses Produkt ist eine Verteilerlänge des offenen Schienenverteilers für das I-Line Track Angebot. Der Nennstrom beträgt 250 A. Die Farbe ist weiß (RAL9003) und die Schutzart IP42. Es entspricht der Norm IEC 61439-6. Die Polarität ist 3L+N+PE, das Material des Schienenverteilers ist Kupfer.